SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD04 RELE TERMICO 0,40-0,63A - LRD04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.4...0.63 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110346749
Codice prodotto
SNRLRD04
Cod. produttore
LRD04
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
0.4...0.63 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


