SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD14 RELE TERMICO 7-10A - LRD14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 7...10 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110346817
Codice prodotto
SNRLRD14
Cod. produttore
LRD14
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
7...10 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


