SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1521 RELE TERMICO CL.20 - LRD1521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 12...18 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - Classe 20
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110146745
Codice prodotto
SNRLRD1521
Cod. produttore
LRD1521
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
12...18 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
Classe 20
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


