SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1532 RELE TERMICO CL.20 - LRD1532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 23...32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento - Classe 20
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110146783
Codice prodotto
SNRLRD1532
Cod. produttore
LRD1532
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
23...32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento:
Classe 20
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1


