SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD163 RELE TERMICO 9-13A MOLLA - LRD163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 9...13 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110822380
Codice prodotto
SNRLRD163
Cod. produttore
LRD163
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
9...13 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


