SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD332L RELE TERMICO 23-32A CL 20 EVLINK - LRD332L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 23...32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - Classe 20
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119215558
Codice prodotto
SNRLRD332L
Cod. produttore
LRD332L
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
23...32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
Classe 20
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


