SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3359 RELE TERMICO 48-65 A - LRD3359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 48...65 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110519976
Codice prodotto
SNRLRD3359
Cod. produttore
LRD3359
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
48...65 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
1000 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


