SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD33656 RELE PROTEZIONE 80-104 A - LRD33656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 80...104 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione Faston
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110520088
Codice prodotto
SNRLRD33656
Cod. produttore
LRD33656
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
80...104 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


