SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD33696 RELE PROTEZIONE 110-140 A - LRD33696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 110...140 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110522563
Codice prodotto
SNRLRD33696
Cod. produttore
LRD33696
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
110...140 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1


