AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100CFM CONTROLLER CANOPEN 5 100A 115 230VAC - LTMR100CFM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100CFM CONTROLLER CANOPEN 5 100A 115 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 5...100 A

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 93.5...264 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404730

Codice prodotto

SNRLTMR100CFM

Cod. produttore

LTMR100CFM

Produttore

SNR

Correne nominale di impiego Ie:

5...100 A

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

93.5...264 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

93.5...264 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

Connessione a vite

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

5

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

6

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

CANOpen

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale del sistema di gestione del motore. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione del motore. Gestisce la misurazione della corrente 3 tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A mediante trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di messa a terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, per la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Il protocollo CANopen è utilizzato da questo controller. Questo modulo dispone di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche e un'uscita per la segnalazione di errore rilevato nel relè di sovraccarico. L'intervallo di corrente di questo controller è da 5 a 100 ampere. Da 120 a 240 VAC sono utilizzati per alimentare questo controller. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.