SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B12BL INV 12A 24V DC + AUX - LU2B12BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110362930
Codice prodotto
SNRLU2B12BL
Cod. produttore
LU2B12BL
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
12 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
3...12 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
Altri