SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32BL INV 32A 24V DC + AUX - LU2B32BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110362978
Codice prodotto
SNRLU2B32BL
Cod. produttore
LU2B32BL
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
32 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4.5...32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
Altri