SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0B BLOC INV 32A 24V AC DIR - LU2MB0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110363784
Codice prodotto
SNRLU2MB0B
Cod. produttore
LU2MB0B
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20