SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9BN11 MORSETT. BOBINA/CONTATTI - LU9BN11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110367515
Codice prodotto
SNRLU9BN11
Cod. produttore
LU9BN11
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Morsettiera di controllo TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 per il controllo locale di una partenza motore. Da utilizzare per il controllo ON/OFF di un motore a 1 senso di marcia con controllo cablato. È fornito di morsetti a vite per accedere ai contatti ausiliari 1NA+1NC interni all'avviatore-controllore e al circuito di alimentazione della bobina. Blocco incluso nella base di potenza standard LUB12, LUB32. Facile da inserire nella base di potenza fornita per le morsettiere di controllo.