SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9BN11L PRECABL BOBINA LUB - LU9BN11L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118213326
Codice prodotto
SNRLU9BN11L
Cod. produttore
LU9BN11L
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Morsettiera di controllo TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 per il controllo centralizzato di un controllore avviatore. Da utilizzare per il controllo ON/OFF di applicazioni di motori ad un sneso di marcia con controllo remoto Profibus DP, CANopen, DeviceNet. È fornito di morsetti a vite per l'accesso ai contatti ausiliari interni 1NA+1NC al controllore avviatore e un cavo di controllo con connettore precablato per il collegamento a un modulo di comunicazione LULC07, LULC08, LULC09, LULC15 (da ordinare separatamente). È alimentato dal modulo di comunicazione associato. Facile da inserire nella base di potenza fornita per le morsettiere di controllo. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).