AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9GC3 BASE COLL. MODBUS - LU9GC3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9GC3 BASE COLL. MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Ponticello di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110366839

Codice prodotto

SNRLU9GC3

Cod. produttore

LU9GC3

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Ponticello di connessione

Ripartitore di comunicazione TeSys U Modbus con 10 connettori RJ45e 1 morsettiera a vite. Sul lato anteriore sono disponibili 8 connettori RJ45 per derivazione e 2 connettori RJ45 per collegamento "daisy chain". Nel lato inferiore del prodotto, è fornitauna morsettiera a vite a 4 punti per il collegamento del cavo di distribuzione Modbus. Da agganciare a una guida DIN da 35 mm o da fissare con 2 viti sul pannello.