SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9MRC PRECABLAGGIO BOBINA INV - LU9MRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110367577
Codice prodotto
SNRLU9MRC
Cod. produttore
LU9MRC
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Morsettiera di controllo TeSys U da inserire in un blocco invertitore LU2Mx o LU6Mx per il controllo centralizzato dei cavi di un controllore avviatore a due sensi di marcia. Da utilizzare per il controllo FW/RV/OFF di applicazioni motorizzate di inversione con controllo remoto Modbus, Ethernet, AS-Interface. Fornisce morsetti a vite per accedere ai contatti ausiliari interni 1NA+1NC al controllore avviatore, un cavo di controllo con connettore precablato da collegare a un modulo di comunicazione LUFC00,LULC031, LULC033, ASILUFC5, ASILUFC51 (da ordinare separatamente). È alimentato dal modulo di comunicazione associato.