AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RDD03 CAVO 2 CONN CAN OPEN 0,3 MT - LU9RDD03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RDD03 CAVO 2 CONN CAN OPEN 0,3 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - Altri

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119406994

Codice prodotto

SNRLU9RDD03

Cod. produttore

LU9RDD03

Produttore

SNR

Tipo di cavo:

Altri

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

0

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Cavo diritto LU9R, Per TeSys U, L = 5m. gamma: TeSys - nome abbreviato: LU9R - tipo di prodotto o componente: cavo dritto. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale.. Benefici: Senza utensili, l'installazione diventa facile. Offre installazione e manutenzione senza utensili, con la semplice connessione via terminali a molla, in modo da garantire connessioni affidabili e sicurezza ottimale. La soluzione di cablaggio Tesys Quickfit rende inoltre il prodotto più compatto.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc: Gli avviatori di motore in questione sono quelli che combinano interruttori a contattori modello d a 9, 32A..