AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RFL15 RES FINE LINEA - LU9RFL15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RFL15 RES FINE LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407069

Codice prodotto

SNRLU9RFL15

Cod. produttore

LU9RFL15

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Terminatore linea LU9R, Per TeSys U, 120Ohm. gamma: TeSys - nome abbreviato: LU9R - tipo di prodotto o componente: terminatore di linea 120 Ohm. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale.. Benefici: Senza utensili, l'installazione diventa facile. Offre installazione e manutenzione senza utensili, con la semplice connessione via terminali a molla, in modo da garantire connessioni affidabili e sicurezza ottimale. La soluzione di cablaggio Tesys Quickfit rende inoltre il prodotto più compatto.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc: Gli avviatori di motore in questione sono quelli che combinano interruttori a contattori modello d a 9, 32A..