AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUA1C11 CONTATTO AUX DIF+DISP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUA1C11 CONTATTO AUX DIF+DISP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 2.5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110367317

Codice prodotto

SNRLUA1C11

Cod. produttore

LUA1C11

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2.5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Integrabile

Numero di contatti di segnalazione:

1

Blocco di contatti di segnalazione ausiliario TeSys U per i controller dello starter TeSys U. Fornisce il contatto 1NO per lo stato di apertura/chiusura (contatto OF) e il contatto 1NC per lo stato di scatto (contatto SD), con valori nominali fino a 5A 250V AC/DC. Da inserire nel punto indicato sulla base di alimentazione.