SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUB120 BASE POTENZA 12A VITE NO AUX - LUB120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Corrente nominale di impiego Ie - 12 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110362794
Codice prodotto
SNRLUB120
Cod. produttore
LUB120
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Corrente nominale di impiego Ie:
12 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
Altri


