SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA05B UNITA STAND. 1,25-5A 24V AC - LUCA05B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110363906
Codice prodotto
SNRLUCA05B
Cod. produttore
LUCA05B
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.25...5 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
70 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo CAN:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì