AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA05ES UNITA STAND. 1,25-5A 48-72V - LUCA05ES

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA05ES UNITA STAND. 1,25-5A 48-72V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...72 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110363968

Codice prodotto

SNRLUCA05ES

Cod. produttore

LUCA05ES

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...72 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.25...5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 1,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 1,25-5A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 48V AC / 48-72V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).