SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA18ES UNITA STAND. 4,5-18A 48-72V - LUCA18ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...72 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110363982
Codice prodotto
SNRLUCA18ES
Cod. produttore
LUCA18ES
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...72 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4.5...18 A
Grado di protezione (IP):
IP20