SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB05B UNITA AVANZ. 1,25-5A 24V AC - LUCB05B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110364149
Codice prodotto
SNRLUCB05B
Cod. produttore
LUCB05B
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.25...5 A
Grado di protezione (IP):
IP20