SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB32B UNITA AVANZ. 8-32A 24V AC - LUCB32B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110364170
Codice prodotto
SNRLUCB32B
Cod. produttore
LUCB32B
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
8...32 A
Grado di protezione (IP):
IP20