AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC05B UNITA AVANZ. 1,25-5A 24V AC - LUCC05B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC05B UNITA AVANZ. 1,25-5A 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.55 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110364552

Codice prodotto

SNRLUCC05B

Cod. produttore

LUCC05B

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.55 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.25...5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB120, LUB320 e LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 1 fasi fino a 0,55 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 1-25-5A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmenteutilizzando un modulo LUFDA o da remoto utilizzando un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nellabase di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).