AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC18FU UNITA AVANZ. 4,5-18A 110-240V - LUCC18FU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC18FU UNITA AVANZ. 4,5-18A 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...220 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110364774

Codice prodotto

SNRLUCC18FU

Cod. produttore

LUCC18FU

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...220 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

4.5...18 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB320, LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 1 fasi fino a 4 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 4,5-18A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Per la diagnostica, fornisce un allarme di sovraccarico termico da gestire con un modulo di funzione aggiuntivo (da ordinare separatamente) e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).