SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC1XBL UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V DC - LUCC1XBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110364477
Codice prodotto
SNRLUCC1XBL
Cod. produttore
LUCC1XBL
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.09 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.4 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
0 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
0 kW
Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:
0 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
0 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.35...1.4 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
0 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
0 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
0 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
55 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo CAN:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì


