AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC32BL UNITA AVANZ. 8-32A 24V DC - LUCC32BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC32BL UNITA AVANZ. 8-32A 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110364514

Codice prodotto

SNRLUCC32BL

Cod. produttore

LUCC32BL

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

8...32 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di alimentazione LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U per applicazioni a 1 fase fino a 7,5 kW a 400V. Fornisce protezione completa per i motori con corrente nominale Ir 8-32A (Ir regolabile), classe di sgancio per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente con un modulo LUFDA o da remoto con un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).