SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05BL UNITA AVANZ. 1,25-5A 24V DC - LUCD05BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110364811
Codice prodotto
SNRLUCD05BL
Cod. produttore
LUCD05BL
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.25...5 A
Grado di protezione (IP):
IP20