AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD12B UNITA AVANZ. 3-12A 24V - LUCD12B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD12B UNITA AVANZ. 3-12A 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110368543

Codice prodotto

SNRLUCD12B

Cod. produttore

LUCD12B

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

3...12 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB120, LUB320 e LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motoricon corrente nominale Ir 3-12A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Per la diagnostica, fornisce un allarme di sovraccarico termico da gestire con un modulo di funzione aggiuntivo (da ordinare separatamente) e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).