SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD12FU UNITA AVANZ. 3-12A 110-240V - LUCD12FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110365054
Codice prodotto
SNRLUCD12FU
Cod. produttore
LUCD12FU
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
3...12 A
Grado di protezione (IP):
IP20