SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD1XB UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V - LUCD1XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.25 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110368499
Codice prodotto
SNRLUCD1XB
Cod. produttore
LUCD1XB
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.25 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.35...1.4 A
Grado di protezione (IP):
IP20


