AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFV2 MOD CARICO MOTORE 4-20 MA - LUFV2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFV2 MOD CARICO MOTORE 4-20 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110365498

Codice prodotto

SNRLUFV2

Cod. produttore

LUFV2

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per il monitoraggio del carico motore. Fornisce un segnale di uscita 4-20 mA, immagine del rapporto di carico, da collegare a una impedenza di carico di 100 Ohm tipica (500 Ohm max.). Misura le correnti di fase e calcola il rapporto I medio/rapporto Ir nell'intervallo da 0 a 2 per LUCB e LUCD e da 0 a 3 per le unità di controllo LUCC. Richiede un alimentatore esterno di 24V DC. Da inserire nella cavità diuna base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).