AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFW10 MODULO PREALLARME - LUFW10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFW10 MODULO PREALLARME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110365511

Codice prodotto

SNRLUFW10

Cod. produttore

LUFW10

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 per allarme sovraccarico termico. L'allarme viene attivato quando lo stato di sovraccarico termico supera l'88% dello stato di sgancio termico, con isteresi del 5% tra l'attivazione e la disattivazione. È provvisto di 1 contatto istantaneo NA con tensione nominale di 230 V CA e 24 V CC 2A max, uno stato LED sul pannello frontale. È alimentato dall'unità di controllo. Facile da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),