SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426841 BOBINA MX 24 V CA/CC NSXM PP-B - LV426841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485413044
Codice prodotto
SNRLV426841
Cod. produttore
LV426841
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


