SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426843 BOBINA MX 110/130 V CA/CC NSXM PP-B - LV426843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...130 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485413068
Codice prodotto
SNRLV426843
Cod. produttore
LV426843
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
125...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...130 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


