AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426905 BLOCCO LUCCHETTI FISSO ON/OFF NSXM - LV426905

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426905 BLOCCO LUCCHETTI FISSO ON/OFF NSXM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Interblocco meccanico

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481154378

Codice prodotto

SNRLV426905

Cod. produttore

LV426905

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Interblocco meccanico

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

LV426905 è un dispositivo fisso con lucchetto a leva per interruttori automatici Compact NSXm e PowerPact B. Può supportare fino a tre lucchetti di diametro compreso tra 5 e 8 mm ed è utilizzato per bloccare il dispositivo in posizione OFF od ON. Il blocco in posizione OFF assicura l'isolamento secondo IEC 60947-2. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426905, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate.