AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426937 ACCESSORIO COMANDO PORTA APERTA NSXM - LV426937

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426937 ACCESSORIO COMANDO PORTA APERTA NSXM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485444383

Codice prodotto

SNRLV426937

Cod. produttore

LV426937

Produttore

SNR

Accessorio di comando con porta aperta per la manovra rotativa rinviata. Questo accessorio è compatibile con i prodotti Compact NSXm, Compact NSX e PowerPact B. Viene utilizzato per azionare il dispositivo quando la porta del quadro è aperta. Questo accessorio è conforme allo standard UL 508 A. Gli interruttori automatici Powerpact B-frame offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. LV426937 è un comando di porta aperta, per interruttori e commutatori. Questo dispositivo può essere collegato con un montaggio esteso sulla parte anteriore ed è conforme a NFPA 79 e UL 508.