AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426991 8 VITI SERRAGGIO ROTT. PREST. 9 N.M - LV426991

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426991 8 VITI SERRAGGIO ROTT. PREST. 9 N.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480881350

Codice prodotto

SNRLV426991

Cod. produttore

LV426991

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

LV426991 è un set di 8 inserti di serraggio a rottura prestabilita per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B a 3 poli. Vengono utilizzati per serrare alla coppia corretta connettori Everlink, connettori a compressione o collegamenti di alimentazione delle busbar. Questi inserti di serraggio a rottura sono colorati in verde ad indicare che la coppia di limitazione è 9 Nm. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426991, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questi inserti di serraggio a rottura prestabilita monouso sono utilizzabili quando in campo non è disponibile una chiave dinamometrica. Possono anche essere utilizzati per il controllo della qualità della linea di produzione per verificare periodicamente la coppia di serraggio. Questo inserto di serraggio a rottura prestabilita ha una coppia di serraggio di 9 N.m ed è fornito in un set di 8.