AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428941 MANOVRA RINV.FRONTALE NERA INS40/160 - LV428941

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428941 MANOVRA RINV.FRONTALE NERA INS40/160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

  • Con asse prolungato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480572173

Codice prodotto

SNRLV428941

Cod. produttore

LV428941

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Si tratta di una manovra rotativa rinviata nera per i sezionatori Compact da INS40 a INS160. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Questa manovra rotativa è un accessorio di controllo frontale. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccato in posizione OFF da uno a tre lucchetti, di diametro del portalucchetto compreso tra 5 e 8 mm (non in dotazione).