AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429235 ATTACCO POSTER.CORTO 2PZ NSX100/250 - LV429235

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429235 ATTACCO POSTER.CORTO 2PZ NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019692

Codice prodotto

SNRLV429235

Cod. produttore

LV429235

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Attacchi posteriori corti per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Il collegamento posteriore è semplicemente montato sui morsetti di collegamento del dispositivo. Il montaggio del dispositivo su una piastra posteriore con fori adeguati consente il collegamento posteriore. La lunghezza è di circa 43 mm. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 2 pezzi.