SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429256 CAPICORDA PER CAVI CU 120MM2 4PZ - LV429256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Superficie - Nudo
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019449
Codice prodotto
SNRLV429256
Cod. produttore
LV429256
Produttore
SNR
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Superficie:
Nudo
Numero dei fori di fissaggio:
1
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 120 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.