SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429257 CAPICORDA PER CAVI CU 150MM2 4PZ - LV429257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019456
Codice prodotto
SNRLV429257
Cod. produttore
LV429257
Produttore
SNR
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Numero dei fori di fissaggio:
1
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 150 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.