SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429259 MORS.CAVO 120-185MM2 3PZ NSX100/250 - LV429259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019357
Codice prodotto
SNRLV429259
Cod. produttore
LV429259
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Connettori in alluminio per cavi nudi per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Questi connettori possono ricevere 1 cavi in rame o alluminio da 120 mm² a 185 mm². I connettori si agganciano direttamente ai morsetti del dispositivo o sono fissati da clip ai terminali. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 3 pezzi.