SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429262 ATTACCO SQUADRA 4PZ NSX100/250 - LV429262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019760
Codice prodotto
SNRLV429262
Cod. produttore
LV429262
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Terminali terminali a squadra per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Questi terminali hanno nervature anti-rotazione e possono essere collegati ai terminali standard. La corrente nominale massima è pari a 250 A. Questi terminali sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.