SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429316 MOSTRINA IP40 VIGI NSX100/630 - LV429316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480021145
Codice prodotto
SNRLV429316
Cod. produttore
LV429316
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Mascherina commutabile per il modulo Vigi Compact NSX 100/160/250. Questa parte è compatibile con i dispositivi EasyPact CVS 100/160250. Le mascherine sono montate sulla porta del quadro elettrico. Aumentano il grado di protezione a IP40, IK07. Questa parte può essere combinata con una mascherina con manovra rotativa o a leva Compact NSX.