AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429369 INTERBL.MEC.MANOVRE ROTAT.NSX100/250 - LV429369

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429369 INTERBL.MEC.MANOVRE ROTAT.NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480020902

Codice prodotto

SNRLV429369

Cod. produttore

LV429369

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

LV429369 è un sistema di interblocco meccanico per due dispositivi Compact NSX 100/160/250 con manovre rotative. Le posizioni autorizzate sono un dispositivo OFF (chiuso) e l'altro ON (aperto), o due dispositivi OFF (chiuso). Il sistema è bloccato con uno o due lucchetti (diametro dell'anello da 5 mm a 8 mm).