SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429384 BOBINA-MX 24VCA NSX100/630 - LV429384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019067
Codice prodotto
SNRLV429384
Cod. produttore
LV429384
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


